SMH MB80-32 Shell Mill Holders with MB Modular Boring System Connection

Codice art.: L23900 248
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 248
EAN / GTIN 7291075140750
Codice del produttore 4550604

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 88 mm, Lunghezza corpo (LB) 24 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) MB80

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 88 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 24 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 24 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
  • Shank Size (SS) MB80

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello